Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Rollenkoffer zu Sehtestgerät TITMUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MAIC8507871
Hersteller:
     MAIC
Herst.-Nr.:
     8507871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sehtest-Gerät
Sehtestgerät
Rollenkoffer
Rollkoffer
Transport-Rollenkoffer zu Sehtestgerät TITMUS
Weitere Informationen:
Höhe:
560 mm
Breite:
260 mm
Länge:
380 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, rollenkoffer, ROLLENKOFFER, KOFFER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,02*
€ 368,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,62*
€ 358,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.