Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

externer Drucker MPT II zu easyTymp


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MAIC8520283
Hersteller:
     MAIC
Herst.-Nr.:
     8520283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tympanometer
tympanometer
externer Drucker MPT II zu easyTymp
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
175 mm
Länge:
275 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: DRUCKER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,17*
€ 711,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,53*
€ 708,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,97*
€ 704,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,06*
€ 686,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,22*
€ 615,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.