Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EROSCAN Screener DPOAE ohne Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MAIC8526710
Hersteller:
     MAIC
Herst.-Nr.:
     8526710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DPOAE Screener
Neugeborenenscreening
OAE-Messgerät
TEOAE Screener
EROSCAN Screener DPOAE ohne Drucker
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Breite:
370 mm
Länge:
220 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: dpoae screener, EROSCAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.850,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.287,54*
€ 6.292,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.235,74*
€ 6.230,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.016,55*
€ 5.969,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.910,08*
€ 5.843,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.850,12*
€ 5.771,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.