Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EROSCAN Screener DPOAE mit Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MAIC8526711
Hersteller:
     MAIC
Herst.-Nr.:
     8526711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DPOAE Screener
Neugeborenenscreening
OAE-Messgerät
TEOAE Screener
EROSCAN Screener DPOAE mit Drucker
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
160 mm
Länge:
190 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: dpoae screener, EROSCAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.138,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.631,71*
€ 6.701,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.550,89*
€ 6.605,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.322,73*
€ 6.334,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.216,06*
€ 6.207,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.138,22*
€ 6.114,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.