Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EROSCAN Screener TEOAE ohne Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MAIC8526712
Hersteller:
     MAIC
Herst.-Nr.:
     8526712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DPOAE Screener
Neugeborenenscreening
OAE-Messgerät
TEOAE Screener
EROSCAN Screener TEOAE ohne Drucker
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
160 mm
Länge:
190 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: dpoae screener, EROSCAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.831,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.262,21*
€ 6.262,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.191,92*
€ 6.178,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.990,45*
€ 5.938,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.894,69*
€ 5.824,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.831,65*
€ 5.749,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.