Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EROSCAN Screener TEOAE mit Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MAIC8526714
Hersteller:
     MAIC
Herst.-Nr.:
     8526714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DPOAE Screener
Neugeborenenscreening
OAE-Messgerät
TEOAE Screener
EROSCAN Screener TEOAE mit Drucker
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Breite:
270 mm
Länge:
135 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: dpoae screener, EROSCAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.140,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.605,69*
€ 6.670,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.528,72*
€ 6.579,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.311,43*
€ 6.320,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.209,84*
€ 6.199,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.140,76*
€ 6.117,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.