Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osteotom, Lexer, Si., 10 mm, 22 cm VE:ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osteotom, Lexer, Si., 10 mm, 22 cm VE:ST
Artikel-Nr.:
     619-MART23-134-10-04
Hersteller:
     KLS Martin
Herst.-Nr.:
     23-134-10-04
EAN/GTIN:
     4057605587739
Suchbegriffe:
Osteotom
Osteotome
osteotom
Osteotom, Lexer, Si., 10 mm, 22 cm VE:ST


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Hygiene, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,42*
€ 397,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,34*
€ 387,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.