Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolpinzette 16 cm, spitz gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolpinzette 16 cm, spitz gerade
Artikel-Nr.:
     619-MART80-910-16
Hersteller:
     Mart
Herst.-Nr.:
     80-910-16
EAN/GTIN:
     04057605025798
Suchbegriffe:
Bipolare Koagulationspinzette
Bipolare Pinzette
Koagulationspinzette
bipolare pinzette spitz
Bipolpinzette 16 cm, spitz gerade
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Breite:
90 mm
Länge:
15 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bipolare koagulationspinzette, BIPOLPINZETTE, PINZETTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,76*
€ 403,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,58*
€ 401,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,32*
€ 381,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,68*
€ 376,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,34*
€ 335,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.