Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolpinzette 20 cm, stumpf abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolpinzette 20 cm, stumpf abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     619-MART80-925-20
Hersteller:
     Mart
Herst.-Nr.:
     80-925-20
EAN/GTIN:
     04057605025279
Suchbegriffe:
Bipolare Koagulationspinzette
Bipolare Pinzette
Koagulationspinzette
bipolare pinzette gekrümmt
Bipolpinzette 20 cm, stumpf abgewinkelt
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Breite:
140 mm
Länge:
380 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bipolare koagulationspinzette, BIPOLPINZETTE, PINZETTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,55*
€ 429,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,96*
€ 425,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,56*
€ 407,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,08*
€ 361,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.