Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colibri Auswertegerät Inhalt: USB Datenkabel, USB Stick-Data Viewer Software, 3 Batterien, Colibri QC-Kassette & RFID Chip


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MCHE60001
Hersteller:
     MCHE
Herst.-Nr.:
     60001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
COLIBRI
AUSWERTEGERäT
Colibri Auswertegerät Inhalt: USB Datenkabel, USB Stick-Data Viewer Software, 3 Batterien, Colibri QC-Kassette & RFID Chip
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
115 mm
Länge:
120 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,67*
€ 925,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,48*
€ 921,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,37*
€ 911,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,41*
€ 881,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,71*
€ 813,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.