Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallrucksack medida pro I inkl. 2 Modulen integrierte Sauerstoff-Halterung 50 x 30 x 43 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MDID50-6026LEER
Hersteller:
     MDID
Herst.-Nr.:
     50-6026LEER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste hilfe rucksack
Notfallrucksack medida pro I inkl. 2 Modulen integrierte Sauerstoff-Halterung 50 x 30 x 43 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
570 mm
Breite:
410 mm
Länge:
285 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: NOTFALLRUCKSACK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,72*
€ 508,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,61*
€ 502,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,09*
€ 476,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,89*
€ 466,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,02*
€ 428,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.