Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ärztekrepp Rollicel [59 cm x 50 m 2 lagig] [9 Rolle(n)]


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Meditrade Rollicell / Ärztekrepp
Meditrade Rollicell / Ärztekrepp
Artikel-Nr.:
     619-MEKI3759-50
Hersteller:
     MEKI
Herst.-Nr.:
     3759-50
EAN/GTIN:
     04250016430070
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier
Ärztekrepp Rollicel [59 cm x 50 m 2 lagig] [9 Rolle(n)]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
11350513
Höhe:
610 mm
Breite:
390 mm
Länge:
400 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 10,61*
Lager 619
63
pro Karton
€ 5,90*
ab € 29,21*
€ 39,38*
6 Tage
93
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 34,13*
€ 45,66*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 39,38*
€ 46,86
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 38,19*
€ 45,45
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 35,50*
€ 42,25
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 34,36*
€ 40,89
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 33,87*
€ 40,31
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 29,21*
€ 34,76
pro Karton
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Servocomfort
G1 0230-07
ab € 20,41*
Sonstiges
Servoprax
HX 28505
ab € 13,62*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-05
ab € 19,26*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,26*
Sonstiges
Meditrade
3739-100
ab € 26,98*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 35,23*
Sonstiges
Weber & Weber
I4K33N-50-GELB
ab € 4,36*
Sonstiges
Weber & Weber
M70N-50-GRÜN
ab € 11,07*
Sonstiges
Servoprax
K7 59
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.