Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essigsäure 100 %, 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MERC1.00063.1000
Hersteller:
     Merc
Herst.-Nr.:
     1.000.631.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Essigsäure
essigsäure 1l
essigsäure
Essigsäure 100 %, 1000 ml
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Länge:
240 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ESSIGSÄURE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,47*
  
Preis gilt ab 500 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 101,81*
€ 108,94
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 101,43*
€ 108,53
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 95,84*
€ 102,55
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 94,91*
€ 101,55
pro Flasche
ab 500 Flaschen
€ 84,47*
€ 90,38
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.