Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salzsäure Flasche mit 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Gruppenbild
Gruppenbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     619-MERC1.09057.1000
Hersteller:
     Merc
Herst.-Nr.:
     1.090.571.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Salzsäure
salzsäure 1 liter
salzsäure
Salzsäure Flasche mit 1000 ml
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
210 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: SALZSÄURE, MERCK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 56,21*
€ 66,89
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 55,77*
€ 66,37
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 51,77*
€ 61,61
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 49,96*
€ 59,45
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 49,21*
€ 58,56
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 43,90*
€ 52,24
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.