Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papanicolaus-Lösung 3 b 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papanicolaus-Lösung 3 b 500 ml
Artikel-Nr.:
     619-MERC1.09272.0500
Hersteller:
     Merc
Herst.-Nr.:
     1.092.720.500
EAN/GTIN:
     04022536112886
Suchbegriffe:
PAPANICOLAUS
LÖSUNG
Papanicolaus-Lösung 3 b 500 ml
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Breite:
70 mm
Länge:
160 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.