Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TB-Color 4 x 500 ml


Menge:  Karton  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MERC1.16450.0001
Hersteller:
     Merc
Herst.-Nr.:
     1.164.500.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TBCOLOR
TB-Color 4 x 500 ml
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
210 mm
Länge:
230 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,72*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 257,72*
€ 306,69
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 255,91*
€ 304,53
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 247,59*
€ 294,63
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 243,70*
€ 290,00
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 216,72*
€ 257,90
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.