Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeneHeart D1 AED Pro mit EKG-Anschluss, Akku, mit WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BeneHeart D1 EKG eingeschaltet
BeneHeart D1 EKG eingeschaltet
BeneHeart D1 Elektrodenentnahme
BeneHeart D1 Batterie
BeneHeart D1 Einsatzzweck
BeneHeart D1 Schocktaste
Artikel-Nr.:
     619-MIND0653B-PA00018
Hersteller:
     Mindray Medical
Herst.-Nr.:
     0653B-PA00018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
defibrillator manuell
aed defibrillator

Mindray BeneHeart D1 AED Defibrillator

als Public oder PRO Modell (geliefert wird die Ausstattungsvariante laut Artikelname)

 

  • Automatisierter Defibrillator der neuesten Generation
  • Eskalierende, biphasische Energieabgabe bis 360 J., individuell programmierbar beim PRO
  • Optimale Nutzerführung durch sehr anschauliche, audiovisuelle Anleitung
  • Sehr großes, hochauflösendes 7-Zoll-Vollfarbdisplay
  • 3 (Public) bzw. 5 (PRO) Softkey-Tasten
  • Umschaltung zwischen Kinder- und Erwachsenenmodus ohne Elektrodenwechsel
  • Maße: 29 x 21 x 8 cm (B x T x H)
  • Gewicht: 3,3 kg inkl. Batterie
  • Schutzklasse IP55

zusätzlich beim PRO:

  • Echter manueller Modus mit Wahl der Energiehöhe während der Reanimation
  • Synchronisierte Kardioversion möglich

zusätzlich beim PRO mit EKG:

  • Echter manueller Modus mit Wahl der Energiehöhe während der Reanimation
  • Synchronisierte Kardioversion möglich
  • mit EKG-Darstellung, Vorschub und Verstärkung einstellbar (PRO)
  • EKG-Monitoring durch 3-Kanal-EKG-Anschluss (optional)

Alle Geräte auch mit WiFi (Lieferung laut Artikelname). Statusüberwachung mittels WLAN zum patentierten AED Alert™ System ohne aufwendige Halterung oder Zusatzgerät. AED's in Krankenhaus- oder Bürokomplexen, Einkaufszentren, Freizeitparks oder Fabrikationsanlagen können so effizient überwacht und die Gerätesoftware jederzeit kostensparend aktualisiert werden.


Lieferumfang Public:


AED-Gerät, Defibrillationselektroden (1 Paar), Li-MnO2-Batterie (nicht wiederaufladbar), Bedienungsanleitung

Lieferumfang PRO:

AED-Gerät, Defibrillationselektroden (1 Paar), Li-ion-Akku (wiederaufladbar), Bedienungsanleitung, PRO-Variante mit professionellen Features

 

Optionales Zubehör zum BeneHeart D1 Public oder PRO:

619-048-002980-00 Tragetasche BeneHeart D1

619-0651-30-77007 Defibrillationselektroden BeneHeart D1, Erwachsene 210101 (MR 60)

619-0651-30-77008 Defibrillationselektroden BeneHeart D1, Kinder  260101

619-115-026737 Li-MnO2-Batterie, 12V, 4200mAh, für BeneHeart D1 Public

619-115-007858-00 Li-Ion Akku, 14.8V, 3000mAh, wiederaufladbar, für BeneHeart D1 Pro

619-115-003623-00 EKG-Kabel komplett: Erwachsene/Kinder, 3-Kanal, Snap, IEC für BeneHeart D1 PRO EKG

619-115-009190 Ext. Akku-Ladegerät mit 1 Ladestation + 1 Kabel für BeneHeart D1 PRO

619-045-001140-00 AED Wandschrank für BeneHeart D1, akust./opt. Alarm, 3-D Wandschild, Montageset (50-00392-30)

619-0651-30-77145 Datenanalyse Software Paket für BeneHeart D1, Software-CD, Installationsanleitung

619-115-020844-00 AED Alert-System, Software-Paket für BeneHeart D1


 

 

Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis::
Gern vermitteln wir auf eine Anfrage eine Eineweisung entsprechend § 5 MPBetreibV. Die kostenpflichtige Einweisung wird durch unseren Partner vor Ort angeboten. Bitte berücksichtigen Sie eine Vorlaufzeit von bis zu 3 Wochen.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Mindray, AED, BeneHeart, D11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.421,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.688,66*
€ 4.389,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.646,71*
€ 4.339,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.519,36*
€ 4.188,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.455,88*
€ 4.112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.421,72*
€ 4.071,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mindray Medical
0653B-PA00059
ab € 4.178,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.