Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blutdruckschlauch, Erwachsene/Kinder, mit Konnektor, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blutdruckschlauch, Erwachsene/Kinder, mit Konnektor, 3 m
Artikel-Nr.:
     619-MIND6200-30-09688
Hersteller:
     MIND
Herst.-Nr.:
     6200-30-09688
EAN/GTIN:
     06944904006109
Suchbegriffe:
SCHLAUCH
Blutdruckschlauch, Erwachsene/Kinder, mit Konnektor, 3 m
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
170 mm
Länge:
240 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.