Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulsoximeter PM-60 komplett inkl. Erwachsenen-Sensor, inkl. Stoßschutzhülle Farbe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mindray Handpulsoxymeter mit Alarmgrenze, Batteriebetrieb (3 x 1,5 V AA), 204 g inkl. Batterien, IP x 2 Infrarotschnittstelle,, inkl. Sensor mit Nellcor-Software NON-MAX
Mindray Handpulsoxymeter mit Alarmgrenze, Batteriebetrieb (3 x 1,5 V AA), 204 g inkl. Batterien, IP x 2 Infrarotschnittstelle,, inkl. Sensor mit Nellcor-Software NON-MAX
Artikel-Nr.:
     619-MINDPM60
Hersteller:
     Mindray Medical
Herst.-Nr.:
     PM60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
pulsoxymeter mindray
pulsoximeter
Pulsoximeter PM-60 komplett inkl. Erwachsenen-Sensor, inkl. Stoßschutzhülle Farbe blau


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Mindray, AED, Defibrillator, BeneHeart, D30
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,26*
€ 436,22*
Lager 619
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.229,10*
€ 1.378,62*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,62*
€ 1.640,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.372,94*
€ 1.633,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,04*
€ 1.576,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,39*
€ 1.530,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,10*
€ 1.462,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mindray Medical
PM-L
ab € 85,25*
Zubehör
Mindray Medical
PM-S
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.