Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobarhinal mittel Nasenverband 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-NOBA874200.
Hersteller:
     NOBA
Herst.-Nr.:
     874200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nasenschleuder
Nasenverband
Nobarhinal mittel Nasenverband 10 Stück
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
00273560
Höhe:
60 mm
Breite:
95 mm
Länge:
125 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: NOBARHINAL, NASENVERBAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.