Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochsalzlösung 0,9% 20 x 50 ml Injektionslösung


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Kochsalzlösung 0,9% 20 x 50 ml Injektionslösung
Artikel-Nr.:
     619-PETZ3820076
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     3820076
EAN/GTIN:
     4030539004367
Suchbegriffe:
Kochsalzlösung (Wundreinigung)
kochsalzlösung (wundreinigung)
Kochsalzlösung 0,9% 20 x 50 ml Injektionslösung
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
01957154
Höhe:
90 mm
Breite:
180 mm
Länge:
220 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: KOCHSALZLöSUNG, NACL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 45,88*
€ 54,60
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 44,65*
€ 53,13
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 42,78*
€ 50,91
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 41,42*
€ 49,29
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 40,55*
€ 48,25
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 33,15*
€ 39,45
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.