Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drainobag 300V, mit Verbindungsschlauch, variabel, Drainverbinder Ch. 6-18, 30 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drainobag 300V, mit Verbindungsschlauch, variabel, Drainverbinder Ch. 6-18, 30 Stück
Drainobag 300V, mit Verbindungsschlauch, variabel, Drainverbinder Ch. 6-18, 30 Stück
Artikel-Nr.:
     619-PETZ552232/2
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     5522322
EAN/GTIN:
     4022495155405
Suchbegriffe:
Wunddrainage
wunddrainage

Drainobag® 300

Hochvakuum Wunddrainage-System

  • Klarsichtige Kunststoff-Flasche
    • 300 ml Nenninhalt
    • Feinskala bis 50 ml für kleinste Sekretmengen in Kombination
      mit Normskala mit 10 / 50 ml Teilstrichen
    • Vakuum-Indikator
    • Aufhängevorrichtung
  • Luer-Lock-Verbindung
    • Vermindert die Kontaminationsgefahr
    • Sichert die Verbindung gegen Dekonnektion bei Zugbeanspruchung
    • Stossfest
    • Problemloser Flaschenwechsel
  • Verbindungsschlauch 123 cm
  • Drainverbinder
    • 6-stufig, geeignet für alle Charrière-Grössen ( CH 6 - CH 18 )
    • Innenrillen des Konnektors sorgen für einen festen Sitz des konnektierten
      Redon-Drains
    • Transparent = PVC = EO sterilisiert
    • Grün = PVC-frei = Gammasteril
  • OP System = doppel verpackt, steril
  • Stations System = Wechselflasche
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
06166457


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Drainobag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 7,47734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 274,14*
€ 326,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 273,01*
€ 324,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 261,01*
€ 310,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 248,45*
€ 295,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 224,32*
€ 266,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.