Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Askina Silk Seidenheftpflaster [2,5cm x 9,1m] [12 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-PETZ9080120N
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9080120N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seidenheftpflaster
Seidenpflaster
seidenpflaster
Askina Silk Seidenheftpflaster [2,5cm x 9,1m] [12 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
07429976
Höhe:
175 mm
Breite:
115 mm
Länge:
55 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ASKINASILK, PFLASTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,96*
€ 123,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,57*
€ 122,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,09*
€ 116,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,66*
€ 113,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,90*
€ 97,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.