| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-PETZC002653/2 Herst.-Nr.: C0026532 EAN/GTIN: 4046963464295 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PremiCron - Nadel-Faden-Kombination - Fadenaufbau geflochten
- Material Polyester
- Beschichtung Silikon
- nicht resorbierbar
- hohe Reissfestigkeit
- schonender Durchzug durch das Gewebe
- sicherer Knotensitz
- Farbe grün
Indikationen: ist indiziert in den Anwendungsbereichen, wo gemäss chirurgischer Praxis nicht resorbierbares Nahtmaterial eingesetzt wird, ist auch für Vascular-Indikationen besonders gut geeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün | Nadeltyp: | DS30 | Länge: | 75 cm | Stärke: | 3,5 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nahtmaterial, B.Braun, Haut |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 260,75* | € 311,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 619 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 291,86* | € 342,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 619 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 36 Stück (ab € 8,10723* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 619 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 619 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|