| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-PETZC093608/1 Herst.-Nr.: C0936081 EAN/GTIN: 4046955105861 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dafilon - Nadel-Faden-Kombination - Fadenaufbau monofil
- Material Polyamid 6/6.6
- Beschichtung keine
- nicht resorbierbar
- weich und geschmeidig
- exzellente Knotensicherheit
- minimales Gewebetrauma
- geringer Memory-Effekt
Indikationen: ist indiziert für den Hautverschluss als Einzelknopf- oder Intracutannaht und zur Fixierung von Drainagen und Kathetern sowie dentalen Indikationen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Nadeltyp: | DSMP13 | Länge: | 45 cm | Stärke: | 0,7 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nahtmaterial, B.Braun, Haut |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 225,97* | € 265,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 619 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 235,47* | € 276,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 619 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 36 Stück (ab € 6,54084* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 619 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 619 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|