Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optilene, Nadel DSMP19 , Metric 1,5, USP 4/0, Länge 45cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Optilene
Optilene
Optilene
Optilene
Artikel-Nr.:
     619-PETZC3090676
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     C3090676
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel faden kombination

Optilene®

Nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Polypropylen und Polyethylen

Optilene ist ein synthetisches, nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial, erhältlich in blauer Farbe für eine verbesserte Sichtbarkeit. Die Verfügbarkeit in Racepack sowie in Langverpackung vermeidet einen Memory-Effekt.

Vorteile

  • Weiche und geschmeidige Oberfläche
  • Hervorragender Gewebedurchzug
  • Höherer Komfort durch geringeres Curling
  • Permanent hohe Reißfestigkeit
  • Besonders gute Knoteneigenschaften
  • Eindrucksvolle Elastizitäts- und Dehneigenschaften

Hinweis

Lieferbare Größen USP 10/0 (0,2 metric) bis USP 0 (3,5 metric)

Indikation

Herz- und Gefäßchirurgie, z. B.

  • Bypasschirurgie
  • Aortenchirurgie
  • Carotischirurgie
  • Hautverschluss
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Nadel:
DSMP19
Metric:
1,5
USP:
4/0
Farbe:
blau


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Nahtmaterial, Chirurgie
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 238,41*
€ 282,24*
Lager 619
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 285,90*
€ 332,47*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 332,47*
€ 395,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 331,76*
€ 394,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 315,34*
€ 375,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 307,37*
€ 365,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 285,90*
€ 340,22
pro Paket
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 7,94167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.