Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Medizintechnik
>
Defibrillator
>
Defibrillator Training
>
Artikel
Beneheart C1A AED Trainer ohne Bildschirm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-PHIL5666630
Hersteller:
PHIL
Herst.-Nr.:
5666630
EAN/GTIN:
06903053015714
Suchbegriffe:
Defibrillator Training
defibrillator training
Beneheart C1A AED Trainer ohne Bildschirm
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Breite:
340 mm
Länge:
300 mm
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Unzugeordnet
Weitere Suchbegriffe:
BENEHEART
,
AEDTRAINER
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,76*
€ 500,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,37*
€ 494,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,46*
€ 472,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,67*
€ 467,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,39*
€ 422,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen