Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonic Vital XT color, 1 Schallkopf 4 cm large, Untraschall-Therapie-Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonic Vital XT color
Sonic Vital XT color
Artikel-Nr.:
     619-PIEK101542-19901A
Hersteller:
     Pierenkemper
Herst.-Nr.:
     101542-19901A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwellentherapie-Gerät
Schallwellentherapiegerät
schallwellentherapie gerät


Ultraschalltherapiegerät SONIC VITAL XT color

mit 1 Schallkopf large 4cm²


Das Ultraschall-Therapie-Gerät mit 2 Doppelfrequenz Ausgängen

 

  • Kleines und mobiles Gerät
  • 2 simultane Ultraschallköpfe möglich (siehe Lieferumfang)
  • Therapiefrequenz 1 und 3 MHz für beide Ultraschallköpfe
  • Farbiges Clinical Guide mit 60 Programmen und 10 User-Programmen sowie Anwendungsbildern
  • „Favoriten“-Modus zur Erstellung der eigenen Anwendungsliste
  • Genaue und optimale Behandlung durch easy-Kontakt-Sicherheitssystem (Hochziehen stoppt die Behandlung, erneuter Hautkontakt setzt diese fort)
  • Wasserdichte Ultraschallköpfe (Behandlung mit Ultraschallgel und unter Wasser möglich)


Lieferumfang
Gerät, Netzkabel, 1 Ultraschallkopf large 4 cm², Ultraschall-Gel, Gebrauchsanweisung

 

 

Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis::
Im Preis ist nur 1 Schallkopf enthalten. Das Gerät ist auch als Bundle mit zwei Schallköpfen (4 und 1cm²) erhältlich unter Artikelnummer 619-101542-29902A. Den Schallkopf small 1cm² finden Sie unter Artikelnummer 619-106358


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ultraschalltherpie, Ultraschall, Sonic, Vital, Schallkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.322,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,27*
€ 1.810,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.461,80*
€ 1.739,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,54*
€ 1.674,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,71*
€ 1.574,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pierenkemper
106358
ab € 360,51*
Sonstiges
Pierenkemper
101542-29902A
ab € 1.586,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.