Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Lagerungshilfen
>
Dekubitusprophylaxe
>
Antidekubitus Auflage
>
Artikel
Anti-Dekubitus-Matratze Bluefoam mit 39 Würfeln (195 x 90 x 15 cm)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-POLY6209B
Hersteller:
Polyform
Herst.-Nr.:
6209B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Auflage
Antidekubitus Bettauflage
Antidekubitus Matratzenauflage
Antidekubitusauflage
Anti-Dekubitus-Matratze Bluefoam mit 39 Würfeln (195 x 90 x 15 cm)
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Medizintechnische Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Weichlagerungs-Betteinlage
,
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
,
Schaumstoff Antidekubitusmatratze
,
Weichlagerungsmatratze
,
Würfel Antidekubitusmatratze
,
Würfelmatratze
,
antidekubitus auflage polyform
,
antidekubitus auflage
,
MATRATZE
,
ANTI-DEKUBITUS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,07*
€ 668,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,25*
€ 661,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,32*
€ 644,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,38*
€ 614,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,66*
€ 576,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Anti-Dekubitus-Matratze Airfoam mit 39 Würfeln (200 x 90 x 15 cm)
Polyform
6210A
ab € 1.038,99*
Sonstiges
Anti-Dekubitus-Matratze Bluefoam mit 39 Würfeln (200 x 90 x 15 cm)
Polyform
6210B
ab € 485,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen