Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haema-Schnellfärbesatz je 100 ml Fix.,Färbelsg.I+II


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-RANDLT005
Hersteller:
     RAND
Herst.-Nr.:
     LT005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCHNELLFÄRBESAT
HAEMA
Haema-Schnellfärbesatz je 100 ml Fix.,Färbelsg.I+II
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
120 mm
Länge:
30 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,01*
€ 80,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,73*
€ 79,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,80*
€ 73,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,64*
€ 72,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,51*
€ 62,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.