Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ri-mini F.O. Otoskop/Ophtalmoskop 2,5 V, schwarz, Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ri-mini F.O. Otoskop/Ophtalmoskop 2,5 V, schwarz, Etui
ri-mini F.O. Otoskop/Ophtalmoskop 2,5 V, schwarz, Etui
Artikel-Nr.:
     619-RIES3012
Hersteller:
     Riester
Herst.-Nr.:
     3012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Set Otoskop Ophthalmoskop
set otoskop ophthalmoskop

ri-mini Oto- / Ophthalmoskop-Set

Das Basisset für jeden Mediziner

  • ri-mini F.O. Otoskop
    - Mit 2,5 V Halogenbeleuchtung inkl. wiederverwendbarer Ohrtrichter
  • ri-mini Ophthalmoskop
    - Korrekturlinsenrad von -20 bis +20 Dioptrien
    - Blenden: Großer Kreis, kleiner Kreis, Halbkreis, Fixationsstern
    - Filter: Rotfreifilter
    - Beleuchtete Dioprienanzeige und integrierter Brillenschutz
Weitere Informationen:
Gesamtmaße:
10 x 20 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Otoskop, Otoskopzubehör, Diagnostikinstrument, Ri-mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,07*
€ 295,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,07*
€ 278,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.