Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobas h 232 mit Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cobas h 232 mit Barcode-Scanner
Cobas h 232 mit Barcode-Scanner
Artikel-Nr.:
     619-ROCH05052572702
Hersteller:
     Roche
Herst.-Nr.:
     05052572702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

cobas h232 Herz-Kreislauf-Analysegerät


Gezielte und schnelle Herz-Kreislauf-Diagnostik ist mit dem cobas h 232 einfacher denn je!


Das cobas h232 ist ein Blut-Analysegerät von Roche Diagnostics, das zur schnellen und zuverlässigen Bestimmung verschiedener kardialer Blutmarker verwendet wird. Ob stationär in der Notaufnahme, mobil im Rettungswagen oder auf Hausbesuchen - das cobas h232 liefert zuverlässige Ergebnisse und unterstützt Sie dadurch bei der raschen Diagnose und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Sie erhalten das cobas h232 Analysegerät zur Herz-Kreislauf-Diagnostik wahlweise auch mit integriertem Barcode-Scanner zum schnellen und fehlerfreien Einlesen der Patientendaten.

Produktdetails zum cobas h232

  • Analysemöglichkeit für: Troponin T, Myoglobin, D-Dimer, NT- proBNP, CK-MB
  • Messdauer von 8-12 Minuten
  • Geeignet für die Diagnose und Kontrolle verschiedener kardialer Blutmarker
  • Sehr präzises, leichtes und handliches Gerät
  • Einfache Handhabung dank intuitiver Benutzerführung
  • Präzise Ergebnisse mit hoher Korrelation zu vollautomatisierten Roche Labormethoden
  • Kostengünstig durch die Verwendung von Einzel- statt Paneltests

cobas h232 Anwendungsgebiete

  • V.a. akutes Koronarsyndrom oder akuten Myokardinfarkt
  • V.a. Herzinsuffizienz
  • Risikostratifizierung bei instabiler Angina pectoris
  • Risikostratifizierung bei akutem Koronarsyndrom
  • Nachweis eines Reinfarkts
  • Überwachung der Reperfusion bei thrombolytischer Therapie

Technische Details zum cobas h232 Analysegerät

  • Weniger als 20 Sekunden Aufwärmzeit bei Neustart
  • Abschaltautomatik (1 bis 60 Minuten, programmierbar)
  • Abmessungen: 27,5 x 10,2 x 5,5 cm
  • Gewicht: ca. 650 g
  • Probendurchführung mit heparinisiertem venösem Vollblut
  • Probenmenge: 150 µL

Das cobas h232 kann mit Reagenzien verwendet werden, die direkt aus dem Kühlschrank kommen, dadurch entfällt die Wartezeit bis zur Aufwärmung auf Zimmertemperatur.

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
02499050
Gesamtmaße:
4 x 20m cm x m


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.752,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.993,71*
€ 5.942,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.947,95*
€ 5.888,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.810,67*
€ 5.724,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.764,91*
€ 5.670,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.752,64*
€ 5.655,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roche
05353840001
ab € 22,94*
Sonstiges
Roche
05128030001
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.