Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Precipath U für Reflotron 4 x 2 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Precipath U für Reflotron 4 x 2 ml
Artikel-Nr.:
     619-ROCH10745162196
Hersteller:
     Roche
Herst.-Nr.:
     10745162196
EAN/GTIN:
     4015630908578
Suchbegriffe:
Reflexionsphotometer Kontrollen
reflexionsphotometer kontrollen
Precipath U für Reflotron 4 x 2 ml
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
07234037
Gesamtmaße:
25 x 30 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Blutanalyse, Hämatologie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.