Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROGGHAFT Color 6 cm x 20 m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROGGHAFT 6 cm x 20 m rot
ROGGHAFT 6 cm x 20 m rot
Artikel-Nr.:
     619-ROGG14601
Hersteller:
     ROGG Verbandstoffe
Herst.-Nr.:
     14601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

ROGGHAFT Color

. kohäsive, elastische Fixierbinde

. rutschfest, luftdurchlässig, hautfreundlich

. ist gas- und dampfsterilsierbar

. lässt sich zu ca. 90 % dehnen

. gedehnt ist sie ca 20 m lang

. besonders geeignet als stützende Fixierbinde zur Nachbehandlung von Distorsionen

. zur Fixierung von Wundauflagen

. in Farbe rot

 

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
08419589


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.