Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROGGHAFT-Color, lila, 10 cm x 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROGGHAFT Color 10 cm x 20 m lila
ROGGHAFT Color 10 cm x 20 m lila
Artikel-Nr.:
     619-ROGG14623
Hersteller:
     ROGG Verbandstoffe
Herst.-Nr.:
     14623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

ROGGHAFT Color

. kohäsive, elastische Fixierbinde

. rutschfest, luftdurchlässig, hautfreundlich

. ist gas- und dampfsterilsierbar

. lässt sich zu ca. 90 % dehnen

. gedehnt ist sie ca 20 m lang

. besonders geeignet als stützende Fixierbinde zur Nachbehandlung von Distorsionen

. zur Fixierung von Wundauflagen

. in Farbe lila

 

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
08419684


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, haftbinde 20m, fixierbinde, Binde, Colorbinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.