Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROGG Idealbinde 12 cm x 5 m (ohne DIN)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ROGG Idealbinde 12 cm x 5 m ohne DIN
ROGG Idealbinde 12 cm x 5 m ohne DIN
Artikel-Nr.:
     619-ROGG15771
Hersteller:
     ROGG Verbandstoffe
Herst.-Nr.:
     15771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Idealbinde
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde

ROGG Idealbinde ohne DIN

. elastische Binde mit gekreppter Struktur

. dauerelastische Idealbinde mit kurzem Zug

. hoher Baumwollanteil

. kann für verschiedene Sterilisationsarten (Gas, Dampf, Gamma, X-Ray)

. atmungsaktiv, luftdurchlässig, webkantig

. gedehnt ca. 5 m lang

. ideal für Fixier-, Stütz-, Entlastungsverbände

. komprimierende Verbände in der Erst- und Folgeversorgung

. 88 % Baumwolle, 11 % Polyamid, 1 % Polyurethan

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
04997881


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,56*
€ 55,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,49*
€ 54,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,12*
€ 51,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,86*
€ 49,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,63*
€ 48,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,20*
€ 40,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.