Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROGG Idealbinde Color 6 cm x 20 m - lila


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ROGG Idealbinde Color 6 cm x 20 m lila
ROGG Idealbinde Color 6 cm x 20 m lila
Artikel-Nr.:
     619-ROGG15902
Hersteller:
     ROGG Verbandstoffe
Herst.-Nr.:
     15902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Idealbinde
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde

ROGG Idealbinde ohne DIN Color

. elastische, strapazierfähige Universalbinde mit kurzem Zug

. mit hohem Baumwollanteil

. läßt sich bis auf zu 5 m dehnen

. geeignet bei Erstversorgung von Sportverletzungen, chronisch venöser Insuffizienz

. postoperativen Behandlungen

. 88 % Baumwolle, 11 % Polyamid, 1 % Polyurethan

. zum Fixieren, Stützen und Entlasten

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
08998015


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, Universalbinde, universalbinde, Binde, Haftbinde, Colorbinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,57*
€ 57,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,81*
€ 56,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,17*
€ 53,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,89*
€ 52,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,74*
€ 42,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.