Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROGG Idealbinde Color 8 cm x 20 m - orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ROGG Idealbinde Color 8 cm x 20 m orange
ROGG Idealbinde Color 8 cm x 20 m orange
Artikel-Nr.:
     619-ROGG15919
Hersteller:
     ROGG Verbandstoffe
Herst.-Nr.:
     15919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Idealbinde
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde

ROGG Idealbinde ohne DIN Color

. elastische, strapazierfähige Universalbinde mit kurzem Zug

. mit hohem Baumwollanteil

. läßt sich bis auf zu 5 m dehnen

. geeignet bei Erstversorgung von Sportverletzungen, chronisch venöser Insuffizienz

. postoperativen Behandlungen

. 88 % Baumwolle, 11 % Polyamid, 1 % Polyurethan

. zum Fixieren, Stützen und Entlasten

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
04382317


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, Universalbinde, universalbinde, Binde, Haftbinde, Colorbinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.