| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-ROGG1732 Herst.-Nr.: 1732 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ROGG latexfreie Kurzugbinde . bei phlebologischen und lymphologischen Indikationen . dermatologisch getestete Kompressionsverband aus 100 % Baumwolle . mit hautseitiger hypoallergener, latexfreier Beschichtung . verschiebt nicht auf der Haut somit wird der wichtige Arbeitsdruck nicht abgeschwächt . der Verband lässt sich bis zu ca. 80 % und ist somit bis zu 5 m lang . Lieferung inkl. Verbandklammern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | PZN Nummer: | 00434709 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |