Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinalkondome für Vaginalsonden, trocken, 28 mm Durchm., 200 Stück lose im Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beispielbild
Beispielbild
Artikel-Nr.:
     619-RRTV111126
Hersteller:
     rrt Richter
Herst.-Nr.:
     111126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinalkondome
medizinalkondome

Durchmesser: siehe Artikelname (plus/minus 2 mm)

Länge: mindestens 200 mm

Dicke: 0.080 mm (plus/minus 0.015 mm)

Farbe: Natural

Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis::
Abbildung ist eine Beispielabbildung und kann vom gelieferterten Produkt abweichen. Geliefert wird laut Artikelname. Es handelt sich um Kondome zur medizinischen Anwendung.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schutzhüllen, Sondenhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,18*
€ 27,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
rrt Richter
111160
ab € 12,37*
Sonstiges
rrt Richter
111159
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.