Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tena Slip Maxi Medium, 3 x 24 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-SCAI710924
Hersteller:
     SCAI
Herst.-Nr.:
     710924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen
Tena Slip Maxi Medium, 3 x 24 Stück
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
01163425
Höhe:
315 mm
Breite:
400 mm
Länge:
595 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen, Slipeinlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,69*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 121,53*
€ 144,62
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 120,05*
€ 142,86
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 115,32*
€ 137,23
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 113,05*
€ 134,53
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 98,69*
€ 117,44
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.