Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautmarkierstift fein blau abwaschbar einzeln steril [50 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     619-SERVH7003150
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     H7003150
EAN/GTIN:
     04052919045166
Suchbegriffe:
Hautmarker
Hautmarkierungsstift
hautmarker
Hautmarkierstift fein blau abwaschbar einzeln steril [50 Stück]
Weitere Informationen:
Höhe:
135 mm
Breite:
140 mm
Länge:
185 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: HAUTMARKIERSTIFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 5,50*
ab € 58,22*
€ 72,12*
Lager 619
23
€ 5,90*
ab € 89,68*
€ 105,88*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,88*
€ 126,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,93*
€ 124,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,78*
€ 119,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,21*
€ 119,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,68*
€ 106,72
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.