Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbtafel nach Velhagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-THIE978-3-13-244756-1
Hersteller:
     THIE
Herst.-Nr.:
     978-3-13-244756-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farb-Tafel
Farbtafel
farb tafel
Farbtafel nach Velhagen
Weitere Informationen:
Höhe:
215 mm
Breite:
145 mm
Länge:
10 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: FARBTAFELN, VELHAGEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 95,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,87*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,32*
€ 87,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,19*
€ 85,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,86*
€ 74,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.