Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundauflagen
>
Wundverband
>
Artikel
Drop med, 5 x 7 cm, steril,Wundverband, 5 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-TRUS70085
Hersteller:
Trusetal Verbandstoffwerk
Herst.-Nr.:
70085
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fertigverband
Fertigverbände
Steriler Fertigverband
Sterilverband
DROP MED
Die neue Wahl - OVAL
Jetzt ohne Ecken und Kanten
Kein Ablösen der empfindlichen Ecken wie bei rechteckigen Verbänden
Packung mit 50 Stück
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
00955880
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Sterilverbände
,
Wundverband
,
Wundverbände
,
fertigverband
,
Drop
,
med
,
Pflaster
,
Oval
,
Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drop med, 10 x 12 cm, steril,Wundverband, 5 Stück
Trusetal Verbandstoffwerk
70087
ab € 8,63*
Sonstiges
Drop med, 8 x 10 cm, steril,Wundverband, 5 Stück
Trusetal Verbandstoffwerk
70086
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen