Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.E.D. Anti-Thrombose-Strumpf, 6 Paar,Wadenumfang normal, Länge normal


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-TYCO3416LF
Hersteller:
     Medtronic
Herst.-Nr.:
     3416LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Embolie Strümpfe
Anti-Thrombose Socken
Antiemboliestrümpfe
Antithrombosestrümpfe
T.E.D. Anti-Thrombose-Strumpf, 6 Paar,Wadenumfang normal, Länge normal
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
03036636
Material:
77 % Polyamid / 19 % Elasthan / 4 % Neopren


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenhausstrümpfe, OP-Strümpfe, Thrombosestrümpfe, anti embolie strümpfe, Antithrombosestrumpf, Kompressionsstrumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 11,265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,62*
€ 104,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,11*
€ 102,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,44*
€ 96,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,49*
€ 94,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,59*
€ 80,43
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Medtronic
3634LF
ab € 67,90*
Sonstiges
Medtronic
3549LF
ab € 67,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.