| |
|
| Artikel-Nr.: 619-URGO510747 Herst.-Nr.: 510747 EAN/GTIN: 4039481007471 |
| |
|
| | |
| Urgolast color mix farbige, dauerelastische Binde mit kurzem Zug Anwendungsgebiete: Für Fixier-, Stütz- und Entlastungsverbände und komprimierende Verbände in der Erst- und Folgeversorgung Zusammensetzung: 88% Baumwolle, 11% Polyamid, 1% Polyurethan Weitere Eigenschaften: weich, hautfreundlich, luftdurchlässig, dauerelastisch, webkantig, waschbar, farbecht, mit farbigen Verbandklammern Anwendung: Nicht direkt auf offenen Wunden anwenden Dehnbarkeit: ca. 80% Kontraindikationen: Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 1232818 | weitere Eigenschaften: | 3 Farben (rot/grün/blau), gedehnte Länge | Abmessungen: | 5 m x 10 cm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 619 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 39,57* | € 52,49* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 41,08* | € 54,56* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 52,25* | € 68,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|