Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urgosterile Wundverband weiß [100 x 80 mm] [50 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Urgosterile Wundverband weiß [100 x 80 mm] [50 Stück]
Artikel-Nr.:
     619-URGO754086
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     754086
EAN/GTIN:
     3664666000841
Suchbegriffe:
Fertigverband
Fertigverbände
Steriler Fertigverband
Sterilverband
Urgosterile Wundverband weiß [100 x 80 mm] [50 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
17165596
Höhe:
120 mm
Breite:
105 mm
Länge:
155 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, fertigverband, URGOSTERILE, WUNDVERBAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,85*
€ 64,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,51*
€ 63,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,94*
€ 59,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,62*
€ 57,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,87*
€ 55,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,62*
€ 48,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.