Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsbürste für flexible Endoskope doppelseitig rot Bürstenkopf 5mm Länge 2300 mm 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-VERE3FRIN550208
Hersteller:
     VERE
Herst.-Nr.:
     3FRIN550208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop
Reinigungsbürste für flexible Endoskope doppelseitig rot Bürstenkopf 5mm Länge 2300 mm 50 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Breite:
270 mm
Länge:
190 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: REINIGUNGSBüRSTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,04*
€ 97,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,47*
€ 95,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,98*
€ 91,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,44*
€ 88,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,24*
€ 75,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.