Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyromol-E-Testkid 5,0 mm 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-VERE3FRIN555145
Hersteller:
     VERE
Herst.-Nr.:
     3FRIN555145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PYROMOLETESTKID
Pyromol-E-Testkid 5,0 mm 6 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
130 mm
Länge:
90 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,09*
€ 114,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,10*
€ 111,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,82*
€ 106,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,32*
€ 105,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,51*
€ 91,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.