Vitalograph ALPHA Touch
- Speicher für 10.000 Patienten
- Touchscreen, Animationen
- Test-Qualitätskontrolle und Interpretation
- Prae-/Postmessung u.v.m.
- Integrierter Thermodrucker
- Mobil (Netz-/Akkubetrieb), mit Hartschalenkoffer
- Mit PDF-Berichtssoftware oder Spirotrac-Software zur Nutzung als PC-Spirometer (inklusive GDT-Schnittstelle zur Einbindung in die Praxissoftware)
- EBM/DMP geeignet
Übersicht
Das Vitalograph ALPHA mit integriertem Thermodrucker ist seit Jahren eines der meistverkauften Spirometriegeräte für die Allgemein- und Arbeitsmedizin in Deutschland. Seinen Erfolg verdankt das Gerät vor allem der extrem einfachen Bedienung und der langjährigen Zuverlässigkeit.
Mit dem neuen ALPHA Touch hat Vitalograph ein zweites ALPHA-Modell entwickelt, das die Stärken des Standardmodells übernimmt und diese um attraktive Zusatzfunktionen ergänzt. Das einzigartige Gerätekonzept vereinfacht Ihren Praxisalltag durch höchstmögliche Flexibilität in der Nutzung:
1. Als klassisches Tisch-Spirometer mit Thermodrucker ohne PC-Anbindung
2. Als vollwertiges PC-Spirometer inklusive GDT-Schnittstelle zur Einbindung in Ihre Praxissoftware
3. Als mobile Spirometrie-Lösung mit Option zur späteren Datensynchronisation in der Praxis
Das unterscheidet das Vitalograph ALPHA Touch vom ALPHA-Standardmodell:
Speicher für bis zu 10.000 Patienten
Das Vitalograph ALPHA Touch ermöglicht Ihnen die Speicherung von Patienten- und Testdaten. So können Sie zum Beispiel vor Hausbesuchen oder externen arbeitsmedizinischen Untersuchungen die Daten der jeweiligen Patienten aus der Spirotrac®-Datenbank auf das Gerät übertragen. Vor Ort rufen Sie dann nur noch den Patienten auf und führen direkt den Test durch. Nach Rückkehr in die Praxis können die Testergebnisse mit wenigen Klicks in die Spirotrac®-Datenbank und in Ihre Praxissoftware übertragen werden.
Touchscreen-Display
Das farbige Touchscreen-Display sorgt für eine moderne und selbsterklärende Benutzerführung sowie eine unkomplizierte Dateneingabe.
Graphische Animationen mit Sound
Die Animationen unterstützen Sie bei der Motivation Ihrer Patienten. Das erleichtert die Testdurchführung und erhöht die Qualität der Messergebnisse.
Optionale Nutzung der Spirometrie-Software Spirotrac® V
Das Vitalograph ALPHA Touch ist in zwei Varianten lieferbar:
1. Variante – Mit Spirometrie-Software Spirotrac® V (Artikel 65603):
Die Spirometrie-Software Spirotrac® macht aus dem ALPHA Touch ein vollwertiges PC-Spirometer. Über die integrierte GDT-Schnittstelle ist eine Einbindung in alle gängigen Praxissoftwareprogramme möglich. Außerdem verfügt die Spirotrac®-Software über Funktionen wie die Echtzeitdarstellung der Messung am PC, die Erstellung von Trend- und Verlaufskurven für DMP-Programme, die Datensynchronisation zwischen Spirometer und PC und viele mehr.
2. Variante – Mit Berichtssoftware Vitalograph Reports (Artikel 65503):
Die PDF-Berichtssoftware liest die Messergebnisse aus dem Vitalograph ALPHA Touch aus und erstellt Spirometrie-Berichte im PDF-Format. Diese PDF-Dokumente können im nächsten Schritt gespeichert, gedruckt oder als Dateianhang in viele Praxissoftwareprogramme eingefügt werden.
Alle gängigen Parameter für kassenärztliche, GOÄ und arbeitsmedizinische Abrechnungen werden erfüllt.